B-69 SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所) 26289683 B-69 SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所) 26289683

SDSplus 快速スクレーパー ショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26289683 品番B-69
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】
短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!
壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。
替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!

用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。
屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)15 全長(mm)205 シャンク形状SDS-plus 質量(g)362 刃幅(mm)80 刃渡り(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26289683
2023-04-15
用途:
塗膜防水撤去時
株式会社二宮防水 様 (建設業・工事業)

探してた道具が手に入りスムーズに作業が進んで満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする