曜日別特売
- 鹿沼土細粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 26290067

鹿沼土細粒

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5L)
内容量1袋(5L)注文コード26290067品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。

寸法(mm)280×180×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 植物の植え込み時、さし芽等
その他業種

加湿具合が色で分かるので重宝しています。さし芽はよくつく気がします。
洗って乾燥させれば、何度も使えるのでコスパがいいですね。

対象商品 : 26290067
2025-06-26
用途: 挿し木用に
サービス業

粒の揃った細粒で挿し木や種まき用に丁度いい鹿沼土かと思います。
※粒が小さいので使用するポットは考慮した方が良いです。

2025-06-17
用途: 紫陽花の挿し木
その他業種

紫陽花の挿し木用に購入しました。
水はけが良く根もしっかりと生えることを期待しています。

2025-04-18
用途: 挿し木の土
建設業・工事業

思った以上に細かったです。赤玉土もですが、通販では土粒の大きさが解らないので困ります。スケール画像や粒サイズ表記があると助かります!

対象商品 : 26290058
2023-12-24
用途: 食虫植物の種まき、刺し木用
飲食業

2Lで買えるのは助かります。食虫植物の種まきや刺し木に使っています。

対象商品 : 26290058
2023-10-05
用途: 細かい種を蒔く時
その他業種

まだ使っていませんが、粒がそろっていい商品です。
細かい種を蒔く時に使うと、良いと思います。

対象商品 : 26290067
2023-03-21
用途: 多肉植物の植え替えに
製造業

多肉ちゃんの植え替えに、他の土と混ぜて使っています。愛用品で、もう何回もリピしています。
ただ、前回 粉っぽい部分が多かったのが残念です。ふるいで分けて使いましたが、量がかなり減ってしまいました。

対象商品 : 26290058
2023-03-11
用途: 枝豆の芽だしに
サービス業

枝豆の芽出しにいいというので購入です。もう少し暖かくなったら使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする