タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
ガーデンツイスター 15×20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26290277
品番
PH02015NB010TTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース長さ(m)
10
質量(g)
1845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×160×380
ホース内径(Φmm)
15
ホース外径(Φmm)
20