タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホース/チューブ
タカギの 散水・かん水ホース
ガーデンすべ 15×20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26290313
品番
PH03015HB020TTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース長さ(m)
20
質量(g)
3454
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×150×330
ホース内径(Φmm)
15
ホース外径(Φmm)
20