カクマルパチット蛇口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26290444 品番G148FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550

カクマルパチット蛇口(FJ)
蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26290444 G148FJ 67166666 G148CG 画像準備中 カクマルパチット蛇口(CG) タカギ 1個 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26290444 G148FJ 10535534 QG148FJ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26290444
2019-02-16
用途:
庭の水道蛇口とホースを繋ぐ
加藤駐車場 様 (不動産業)

水が漏るようになったので買い換えました。蛇口に接続するのが思っていた以上にきつく、サイズを間違えて購入したかと思うほどでしたが、説明書にもきつい由書かれていてました。再度やり直してうまくはまりました。水漏れもなく快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする