キモチイイバブルシャワピタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26290575 品番JSB023BW
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)

質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26290575
2021-12-08
用途:
浴室で、シャワーを浴びる時
空間構成研究室 様 (建設業・工事業)

他のサイトで、比較分析されたものがあり、評価が高かったので、購入しました。
ただ、中心から水が出ず、ドーナツ形にしかシャワーを浴びることができません。なので、流したいところに中心を持って行くと、その周囲しか、流すことができず、少々ストレスが溜まります。

2人が参考にしています
対象商品:
26290575
2020-10-02
用途:
手洗い場の蛇口に取り付けました。
株式会社フォースしんせい 様

泥などの汚れにシャワーが必要だったので取り付けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする