曜日別特売
- 鉄PANストロング JACKSON 26290759

- 鉄PANストロング JACKSON 26290759
- 鉄PANストロング JACKSON 26290759

鉄PANストロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格33g GGR ゴールドグリーン注文コード26290759品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

完全青物仕様!!
大人気の鉄PANシリーズに大物仕様のストロングモデルが登場。
フック・ボディプレートの強化を行い、掛けたら逃さないをテーマに開発しました。
特にショアジギアングラーからの熱い要望があり、スプリットリングやクロスロックスナップを取り付けられる大口径アイを採用。
泳ぎが水平に近くなるようにウェイトを配置し、ピッチの細かいバイブレーションをしっかり手元に伝えつつ、疲れを軽減させる為に引き抵抗を軽くする調整を行いました。
一度掛けたらパワーファイトで逃さない。
記憶に残る魚を鉄PANストロングと共に。

仕様【Hook】#2寸法(mm)106質量(g)33タイプSinking規格33g GGR ゴールドグリーン商品番号4252100アズワン品番64-4360-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする