鉄PANストロング

鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON鉄PANストロング - JACKSON

完全青物仕様!!
大人気の鉄PANシリーズに大物仕様のストロングモデルが登場。
フック・ボディプレートの強化を行い、掛けたら逃さないをテーマに開発しました。
特にショアジギアングラーからの熱い要望があり、スプリットリングやクロスロックスナップを取り付けられる大口径アイを採用。
泳ぎが水平に近くなるようにウェイトを配置し、ピッチの細かいバイブレーションをしっかり手元に伝えつつ、疲れを軽減させる為に引き抵抗を軽くする調整を行いました。
一度掛けたらパワーファイトで逃さない。
記憶に残る魚を鉄PANストロングと共に。

仕様【Hook】#2寸法(mm)106タイプSinking内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290750-3333g CCY チェリーキャンディ425209964-4360-45
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290759-3333g GGR ゴールドグリーン425210064-4360-46
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290768-3333g LIW ライブイワシ425210164-4360-47
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290777-3333g OSV オールシルバー425210264-4360-48
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290786-3333g RBO ボラコノシロ425210564-4360-49
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290795-3333g SRI アカハライワシ425210364-4360-50
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290804-3333g SRK カタクチ425210464-4360-51
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290820-3333g ZBG ゼブラグロー425210664-4360-52
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290829-4242g CCY チェリーキャンディ425210764-4360-53
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290838-4242g GGR ゴールドグリーン425210864-4360-54
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290847-4242g LIW ライブイワシ425210964-4360-55
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290856-4242g OSV オールシルバー425211064-4360-56
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290865-4242g RBO ボラコノシロ425211364-4360-57
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290874-4242g SRI アカハライワシ425211164-4360-58
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290890-4242g SRK カタクチ425211264-4360-59
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26290899-4242g ZBG ゼブラグロー425211464-4360-60
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする