日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用コネクタ
2号コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14
注文コード
26291607
品番
2K14GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
グレー
寸法L(mm)
44
呼び
14
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
18.4
おねじ外径(mm)
26
ねじの呼び
G3/4
適合電線管
VE管14