日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用カップリング
伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
22
色
ホワイト
注文コード
26291948
品番
3C22WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
呼び・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
色
ホワイト
寸法L(mm)
130
呼び
22
寸法l(mm)
50
寸法d(Φmm)
26.8
適合電線管
VE管22