日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用カップリング
伸縮カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26292133
品番
3C70JHW
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
色
アイボリー
寸法L(mm)
280
呼び
70
寸法l(mm)
130
寸法d(Φmm)
77.2
適合電線管
VE管70