画像準備中

伸縮カップリング

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26292167 品番 3C82GHW
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません) グレー 寸法L(mm)300 呼び82 寸法l(mm)145 寸法d(Φmm)90.2 適合電線管VE管82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする