曜日別特売
- 飛び過ぎダニエル2 JACKSON 26292265

- 飛び過ぎダニエル2 JACKSON 26292265
- 飛び過ぎダニエル2 JACKSON 26292265
- 飛び過ぎダニエル2 JACKSON 26292265

飛び過ぎダニエル2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個規格飛び過ぎダニエル 3g ZBG セブラグロー注文コード26292265品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#14寸法(mm)35質量(g)3規格飛び過ぎダニエル 3g ZBG セブラグロー商品番号4252280アズワン品番64-4362-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする