曜日別特売
4OB4APGHW アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工 26292526

アウトレットボックスAタイププレート付4OB

(3件のレビュー)
取扱い終了
種類中浅形
グレー
内容量1個注文コード26292526品番4OB4APGHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。

材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)グレー種類中浅形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
262925264OB4APGHW638566964OB4APGHW4OB4APGHW アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工 63856696アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26292754
2025-04-08
用途: しっかりした作りで大変満足ですが・・・

これまで別メーカーの物を使用していましたが、今回初めてこの品を購入してみました。
品物自体はしっかりしていて満足のいくもので、これまで使用していた物より安いので今後はこちらを使うことになりそうです。
品物でなくモノタロウさんに一言
商品のページのどこを見ても、あろう事か商品サイズが書いてありません。
注文コードをクリックして詳細を見てもどこにも書いてありません。
中深型、大浅型・・では分かりませんよ。是非追記してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 26292684
2023-04-21
用途: 防犯カメラ設置のため
株式会社ヤマイチ

防犯カメラ用の電源アダプターなどが収納可能で、価格もホームセンターで買うよりリーズナブルです。

2が参考にしています
対象商品 : 26292535
2020-12-17
用途: 電動オーニングの配線処理
ヨネダペットクリニック医療・福祉・介護関連業

安く、なにも問題はない。たいへん満足している。    
...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする