画像準備中

ビニルキャップ【クーラー用】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管SU50 注文コード26292998 品番AC50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は適合管など8種類から選べます 他の種類を見る

空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。

適合管SU50 材質ポリプロピレン 種類50 寸法L(mm)47 内径×外径(Φmm)50×54 寸法D(Φmm)75 寸法D1(Φmm)49
注意
※ビニルキャップは施工時に開放してください。
※種類150は色味が異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26292998 AC50 26293183 ACL50BJ 画像準備中 クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする