日動電工
日動電工の 空調/換気関連部品
日動電工の エアコン部材
日動電工の 配管副部材
ビニルキャップ【クーラー用】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
VU50
注文コード
26293007
品番
AC56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
適合管
VU50
材質
ポリプロピレン
種類
56
寸法L(mm)
47
内径×外径(Φmm)
56×60
寸法D(Φmm)
77
寸法D1(Φmm)
55
注意
※ビニルキャップは施工時に開放してください。
※種類150は色味が異なります。