日動電工
日動電工の 空調/換気関連部品
日動電工の エアコン部材
日動電工の 配管副部材
ビニルキャップ【クーラー用】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26293025
品番
AC75
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
適合管
SU75
材質
ABS
種類
75
寸法L(mm)
45
内径×外径(Φmm)
75×80
寸法D(Φmm)
104
寸法D1(Φmm)
73
注意
※ビニルキャップは施工時に開放してください。
※種類150は色味が異なります。