日動電工
日動電工の 空調/換気関連部品
日動電工の エアコン部材
日動電工の 配管副部材
クーラーキャップ[クイックタイプ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26293068
品番
ACL100BFW
参考基準価格(税別)
¥945
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
適合管
SU100・VP100
色
オフホワイト
材質
ASA
種類
Φ100用
寸法L(mm)
45
内径×外径(Φmm)
100×106・100×114
寸法D(Φmm)
130
寸法D1(Φmm)
99