クーラーキャップ[クイックタイプ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26293165 品番 ACL50BFW
参考基準価格(税別)¥315 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。

適合管SU50 オフホワイト 材質ASA 種類Φ50用 寸法L(mm)45 内径×外径(Φmm)50×54 寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする