曜日別特売
RELX-10S 防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド 26293200

RELX-10S 防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド 26293200
RELX-10S 防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド 26293200

防災用40WLED作業灯セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1台注文コード26293200品番RELX-10S
参考基準価格(税別)¥126,990販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。
LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
災害時の非常用持ち出し照明セットです。
軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。
受注生産品です。
地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。

周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする