金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26293218 品番N5BJ
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。
金属の切断、かしめ作業に。

適合機種GT-NS5/N5/NR5 適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5 材質特殊合金鋼 本体寸法(mm)64 アズワン品番64-4654-60 メーカー商品コード143-8865

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする