金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS7/N7/NR7

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26293227 品番N7BJ
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。
金属の切断、かしめ作業に。

適合機種GT-NS7/N7/NR7 適合本体GT-NS7、GT-N7、GT-NR7 材質特殊合金鋼 本体寸法(mm)81 アズワン品番64-4654-61 メーカー商品コード143-7356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする