ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26293236 品番NTH05AJ
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。
さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。
プラスチック樹脂成型業界等。
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。

適合機種GT-NT05型 適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4 材質特殊合金鋼 全長(mm)72 設定温度(℃)最高200 切断能力(Φmm)【アクリル】2.5 アズワン品番64-4654-65 メーカー商品コード143-8917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする