ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ロープ
綱引きロープ 36mm×36mm
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26293349
品番
M36-36
参考基準価格(税別)
¥148,920
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
綱引き用。
仕様
3ツ打
材質
麻
色
茶
長さ(m)
36
線径(Φmm)
36
アズワン品番
64-4655-48
メーカー商品コード
128-0109