ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ 14mm×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26293446
品番
V14-200
参考基準価格(税別)
¥136,380
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
親綱、リード用。
各種結束等用。
仕様
3ツ打
材質
ビニロン、ポリエステル
長さ(m)
200
線径(Φmm)
14
包装形態
バンド掛巻
引張強度(kN)
18.6
アズワン品番
64-4655-78
メーカー商品コード
128-0136