日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
リード端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26293488
品番
B16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)
90
質量(g)
308
種類
Φ16用
寸法D(Φmm)
16
リード線
38mm
2
×500mm