光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
クロークチケット グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
26293814
品番
KF970-2
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
セット内容
1〜50番
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
色
白
番号
1〜50
コード
216-2227
縦(mm)
60
横(mm)
40
アズワン品番
64-4792-09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000