クロークチケット 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50組) 注文コード 26293839 品番 KF971-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

セット内容51〜100番 材質スチロール 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)【クリップ】50×25×40 番号51〜100 コード215-5872 縦(mm)60 横(mm)40 アズワン品番64-4792-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする