TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具・充電工具アクセサリー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘッド
インパクト用ボールジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26295817
品番
HGNJ60
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
セット内容
構造用鋼
材質
構造用鋼
全長(mm)
108
差込角(mm)
凹凸19.0
コード
105-9739
アズワン品番
64-4816-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000