T形レンチ 17mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26296316 品番TW-17HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590

ハンドルとソケット部が一体になっています。
ソケット部は六角形状です。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。

材質構造用鋼 全長(mm)277 ハンドル長さ(mm)220 二面幅(mm)17 コード864-2914 アズワン品番64-4818-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする