二連はしご CX-DE型 全長4.50m〜8.00m 最大使用質量100kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26296350 品番CX80DE
参考基準価格(税別)¥77,038 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。

全長(m)8 縮長(m)4.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご) 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)42 アズワン品番64-5000-37 メーカー商品コード851-4737 最大使用質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする