画像準備中

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質硬質塩化ビニル グレー 注文コード26296394 品番EC14GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は材質・呼び径・色など46種類から選べます 他の種類を見る
グレー 付属品なべタッピン(SUS)4.0×16(14〜28×2本)(36〜54×4本)、なべ(SUS)M4×16(70・82×4本) 材質硬質塩化ビニル 寸法H(mm)50 呼び3つ穴14 寸法B(mm)52 寸法W(mm)55 寸法d(Φmm)7 適合電線管VE管14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37994415
2021-03-02
用途:
バーコードシールが剥がれない。
電気・ガス・熱供給・水道業

バーコードシールがベタベタで剥がれません。
強粘着の紙のシールののりが残ってしまい汚らしくなります。
本体は通常のエントランスキャップとして問題ありません。
未来工業製の同等品とさほど変わりないと思います。今回の施行ではVE管は未来工業製を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする