カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
強力可傾形電磁チャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
150×300
注文コード
26296447
品番
KETN-1530U
参考基準価格(税別)
¥526,800
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力が強力です。
治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)
175
電流(A)
0.49
電圧(V)
DC90
呼び寸法(mm)
150×300
アズワン品番
64-5015-71
メーカー商品コード
143-5742