カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
強力可傾形電磁チャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
200×500
注文コード
26296465
品番
KETN-2050U
参考基準価格(税別)
¥950,300
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力が強力です。
治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)
175
電流(A)
1.26
電圧(V)
DC90
呼び寸法(mm)
200×500
アズワン品番
64-5015-75
メーカー商品コード
143-4181