画像準備中

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26296708 品番 EC82JHW
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
アイボリー 呼び径82 穴数3 付属品なべ(SUS)M4×16 4本 性能高耐候性・耐衝撃性 材質硬質塩化ビニル 寸法H(mm)140 呼び3つ穴82 寸法B(mm)100 寸法W(mm)200 寸法d(Φmm)40 JIS規格JIS C 8432 適合電線管VE管82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37994415
2021-03-02
用途:
バーコードシールが剥がれない。
電気・ガス・熱供給・水道業

バーコードシールがベタベタで剥がれません。
強粘着の紙のシールののりが残ってしまい汚らしくなります。
本体は通常のエントランスキャップとして問題ありません。
未来工業製の同等品とさほど変わりないと思います。今回の施行ではVE管は未来工業製を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする