MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26296867 品番BT2HTI
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)¥164,029 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。
締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断

材質ステンレススチール 長さ(mm)176 幅(mm)194 適合バンド幅(mm)19.1 適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンド アズワン品番64-5028-43 メーカー商品コード194-9073

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする