PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 検出・センサ
PANDUIT(パンドウイット)の センサ
PANDUIT(パンドウイット)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0〜250kcmil 青 25本入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
26296980
品番
FSD91-27-Q
参考基準価格(税別)
¥22,680
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
差込型端子台等に。
材質
銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)
48
色
【スリーブ】青
外径(Φmm)
【最大絶縁】21.1
耐熱温度(℃)
105
推奨適合工具
CT-3001/ST&CD-920-F91
適合電線
AWG4/0-250kcmil、120mm
アズワン品番
64-5029-11
ピン長さ(mm)
27
絶縁被覆むき長さ(mm)
31
メーカー商品コード
227-7214
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000