PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 検出・センサ
PANDUIT(パンドウイット)の センサ
PANDUIT(パンドウイット)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
26296998
品番
FSDXL82-12-C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
端子台への接続
長さ(mm)
【導電部】12
全長(mm)
23
色
黄
外径(Φmm)
【最大絶縁】8.3
電線抱合範囲AWG(#)
10
推奨適合工具
CT-1160、CT-1170
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6
アズワン品番
64-5029-23
標準剥き線長
15.9mm(推奨)
スタッド径(Φmm)
3.6
メーカー商品コード
227-7224
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000