MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 26297059 品番 MS10W75T30-Q6
参考基準価格(税別)¥64,240 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。

長さ(mm)991 最大結束径(Φmm)254 コード194-9952 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60〜538 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI アズワン品番64-5034-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする