MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧10Jステープルタッカ 13から25mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26297165
品番
HA-25/10J
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。
アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。
内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)
61
全長(mm)
261
高さ(mm)
165
使用空気圧力(MPa)
1.0〜2.3
ステープル装填数
100本(1連)
コード
176-5160
アズワン品番
64-5037-80
適合ステープル長さ(mm)
13〜25
肩幅(mm)
10
適合ステープル肩幅(mm)
10