画像準備中

パレットボックスBJB-M・1111X65 折りたたみ ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297418 品番BJB-M1111X65
参考基準価格(税別)¥95,280 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。
通気性の良いメッシュタイプです。
折りたたみタイプで約2/5の減容化が可能です。
20フィートコンテナー30台収納・空(折りたたんだ場合)80台収納できます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

適合BJ-1111Cロックなし蓋 材質ポリプロピレン(PP) ブルー タイプ折りたたみ 容量(L)485 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×650 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-67 折りたたみ寸法(mm)(外寸)1100×1100×297 メーカー商品コード868-6835 名入れなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする