画像準備中

パレットボックスBJB-S・1111X115 2段固定式 ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297427 品番BJB-S1111X115
参考基準価格(税別)¥143,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。
20フィートコンテナー20台収納できます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

適合BJ-1111Cロック付蓋 材質ポリプロピレン(PP) ブルー 高さ(mm)1150 タイプ2段固定式 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-68 メーカー商品コード132-5847 名入れなし 有効内寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)985

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする