画像準備中

パレットボックスBJB-S・1111x65 1段固定式 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297445 品番BJB-S1111X65
参考基準価格(税別)¥95,550 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。
20フィートコンテナー30台収納できます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

適合BJ-1111Cロック付蓋 材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)650 タイプ固定式 奥行(mm)1100 容量(L)485 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大5000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-70 メーカー商品コード132-5853 名入れなし 最大動荷重(kg)1000 有効内寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)485

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする