画像準備中

パレットボックスBJ-S・1111X70S分解収納型 グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26297454 品番BJ-S.1111X70S GY
参考基準価格(税別)¥90,380 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。
段積みできます。
金属類の材質はステンレスです。
分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。
20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)700 タイプ分解収納式 奥行(mm)1100 容量(L)580 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大1875 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-71 メーカー商品コード868-6837 名入れなし 最大動荷重(kg)625

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする