画像準備中

パレットボックスBJ-S・1211x115 2段下一面ダンプ11 ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297479 品番BJ-S1211X115-DSD11
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥153,740 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
段積みができます。
扉付きなので出し入れが容易にできます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)1150 タイプ下1面ダンプ 奥行(mm)1100 間口(mm)1200 静荷重(kg)最大2400 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-73 メーカー商品コード132-5848 名入れなし 最大動荷重(kg)800 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする