岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
パレットJ-D4・1211 片面四方差し グレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26297576
品番
J-D4-1211 GY
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
衛生面、耐久性、滑り防止など兼ね備えた汎用パレットです。
商品の運搬や保管に最適です。
種別
片面四方差し
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
150
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1200
静荷重(kg)
最大4000
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番
64-5043-92
メーカー商品コード
868-6954
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
名入れ
なし
最大動荷重(kg)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100