岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
パレットJCK-R2・105120 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26297610
品番
PALJCK-R2-105120-PPBK
参考基準価格(税別)
¥38,020
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
剛性があり、自動倉庫に適しています。
商品の運搬や保管に。
自動倉庫に。
種別
両面二方差し
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
145
奥行(mm)
1050
間口(mm)
1200
静荷重(kg)
最大4000
適合機器
フォークリフト
アズワン品番
64-5044-18
メーカー商品コード
152-4997
名入れ
なし
最大動荷重(kg)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100