画像準備中

パレットJCK-R2・105140 両面二方差し 自動倉庫対応 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26297619 品番PALJCK-R2-105140-PPBK
参考基準価格(税別)¥40,990 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

剛性があり、自動倉庫に適しています。
商品の運搬や保管に。
自動倉庫に。

種別両面二方差し 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)145 奥行(mm)1050 間口(mm)1400 静荷重(kg)最大4000 適合機器フォークリフト アズワン品番64-5044-19 メーカー商品コード152-4993 名入れなし 最大動荷重(kg)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする