画像準備中

RBカート129・425ベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297734 品番RB129-425-B
参考基準価格(税別)¥54,360 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

樹脂製天板は錆びず衛生的です。
4コーナーには耐衝撃用ゴムを取り付けています。
バックヤード、倉庫内の商品運搬

耐荷重(kg)250 グリーン 材質ポリプロピレン 積載荷重(kg)250 積載面寸法(mm)【ハンドル取付時】1190×425 キャスター両端(4インチゴム自在車)、中央(5インチゴム固定車) 外寸(mm)1290×425×203(ハンドル付き1510) コード868-7085 アズワン品番64-5044-58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする