信越化学工業
信越化学工業の ケーブル収納・配線
信越化学工業の 電線保護
信越化学工業の 収縮チューブ
熱収縮ゴムチューブ ST-80DG 1.5mm 1M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26297750
品番
ST-80DG-1.5-1
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50〜200
温度範囲(℃)
【収縮】80〜250
収縮前内径(Φmm)
15.0〜18.5
コード
177-2878
収縮温度
80℃〜
収縮率(%)
50
アズワン品番
64-5051-89
収縮後内径(Φmm)
7.3〜9.0
耐電圧(V)
20000
収縮後肉厚(mm)
1.2〜1.8